| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1486144 Herst.-Nr.: B-19170-11-U-8 EAN/GTIN: 4015540794391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselfunktion E · für 2-flügelige Rohrrahmentüren zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Falle umlegbar, dadurch DIN links und rechts verwendbar · selbstverriegelnd · automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mmFallenvorstand · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · Entfernung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: selbstverriegelnd· Schlosskasten: allseitig geschlossen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschlösser, Automatikschloss, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser, 3000253183 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |