Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge VKS 370 VA MPS 370x3x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissäge VKS 370 VA MPS 370x3x40
Metallkreissäge VKS 370 VA MPS 370x3x40
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1489259
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20192
EAN/GTIN:
     4399901201927
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkreissäge berg und schmid
kaltkreissäge
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste · hydro-pneumatische Steuerung des Sägekopfes · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay · elektro-pneumatische VorschubeinheitWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1450mm· Gewicht: 712kg· Höhe: 2100mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 120 mm / 45° ls: 120 mm / 45° rs: 105 mm / 60° ls: 110 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 100 mm / 45° ls: 100 mm / 45° rs: 100 mm / 60° ls: 90 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 180 x 100 mm / 45° ls: 130 x 100 mm / 45° rs: 130 x 100 mm / 60° ls: 90 x 100 mm
Sägeblattabmessung:
370 x 3 x 40 (ohne NL) mm
Leerlaufdrehzahl:
15-70 min-¹
Motorleistung:
3 kW
Länge:
1900 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
BERG & SCHMID
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägen, Kreissägen, 4680894545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.567,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.221,43*
€ 31.203,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.677,91*
€ 30.556,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.877,02*
€ 29.603,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24.353,30*
€ 28.980,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23.567,70*
€ 28.045,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.