Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge Velox 350 VA MPS 350x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissäge Velox 350 VA MPS 350x32
Metallkreissäge Velox 350 VA MPS 350x32
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1489358
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20215
EAN/GTIN:
     4399901202153
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkreissäge berg und schmid
kaltkreissäge
Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung · kugelrollengeführte ZufuhreinheitWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1300mm· Gewicht: 586kg· Höhe: 1800mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 120 mm / 45° ls: 115 mm / 45° rs: 115 mm / 45° Schifter: 65 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 110 mm / 45° ls: 110 mm / 45° rs: 110 mm / 45° Schifter: 60 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 200 x 88 mm / 45° ls: 150 x 80 mm / 45° rs: 135 x 100 mm / 45° Schifter: 180 x 50 mm
Sägeblattabmessung:
350 x 32 (ohne NL) mm
Leerlaufdrehzahl:
3600 min-¹
Motorleistung:
2,2 kW
Länge:
1800 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
BERG & SCHMID
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägen, Kreissägen, 4683627009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.019,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.611,58*
€ 30.477,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.080,87*
€ 29.846,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.298,87*
€ 28.915,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.787,31*
€ 28.306,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23.019,99*
€ 27.393,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.