Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100 2050/2100 l/h 180bar 14 kW NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1489387
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     301002534
EAN/GTIN:
     4005337114488
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Reihenkolbenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Keramikkolben · Doppelstrahlrohrhalterung · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Parkbremse · große, luftbereifte Räder Weitere technische Eigenschaften: · Zulauftemperatur max.: 50°C · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
2050/2100 l/h
Arbeitsdruck:
180 bar
Nennaufnahmeleistung:
14 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
130 kg
Breite:
660 mm
Länge:
900 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
915 mm
Marke:
NILFISK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger alto, heißwasser-hochdruckreiniger, Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.589,16*
€ 2.632,13*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.940,29*
€ 2.983,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.896,59*
€ 2.986,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.988,70*
€ 3.031,68*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.394,70*
€ 3.437,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.437,68*
€ 4.090,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,96*
€ 4.076,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.402,52*
€ 4.049,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.394,70*
€ 4.039,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.