Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlagleiste B1000xH20mm lichtgrau ku.-besch.f.Fbd.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489512
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20086504
EAN/GTIN:
     4026212199604
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
Endanschlagleiste für Fachböden · Höhe: 20mm · Länge: 1000mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,562 kg · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
passend für:
Fachböden
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Marke:
META
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: endanschlag lagerregal, Regal, Schüttgutleiste, Schüttgutleisten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,70*
€ 10,33*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,41*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,46*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,95*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,99*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.