Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlagleiste B1300xH20mm silber verz.f.Fbd.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489516
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087197
EAN/GTIN:
     4026212206296
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
Endanschlagleiste für Fachböden · Höhe: 20mm · Länge: 1300mm · Oberfläche: verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,708 kg · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Fachböden
Farbe:
silber
Marke:
META
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, meta steck-regal, endanschlag lagerregal, Regal, Schüttgutleiste, Schüttgutleisten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 4,50*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,91*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,94*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,97*
7 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.