Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endständererhöhung H500xT800mm verz.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489517
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20078107
EAN/GTIN:
     4026212135275
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
Endständererhöhung für Palettenregal META MULTIPAL · Höhe: 500mm · Tiefe: 800mm · Oberfläche: verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,13 kg · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Rahmenprofil: Omegaprofil · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
META
Ausführung:
geschraubt
Tiefe:
800 mm
Höhe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Rahmen, Regalrahmen, Regalständer, Ständerrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 52,35*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 52,70*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,34*
€ 57,98*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 58,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.