| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489898 Herst.-Nr.: 20074823 EAN/GTIN: 4026212117639 |
| |
|
| | |
| Doppelfuß für META MULTISTRONG Kragarmregal · Tiefe: 2 x 800mm · für Ständerprofil M IPE 140 · Oberfläche: RAL 5010 enzianblau Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 23,86 kg · Höhe: 140 mm · Tiefe: 1600 mm · Länge: 73 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Systemart: geschraubt · Farbe: enzianblau, RAL 5010 · Lagerart: Langgut Weitere Informationen: | | Oberfläche: | enzianblau, RAL 5010 | Marke: | META | passend für: | Kragarmregal MULTISTRONG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,42* | € 175,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,50* | € 175,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,63* | € 176,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,55* | € 185,97* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,52* | € 189,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|