Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 LR H2000xB1000xT2x500mm Doppel-Anbauregal lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1490527
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200185413
EAN/GTIN:
     4026212324648
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Steckregal META CLIP S3 (zerlegte Rahmen) 150 mit Längsriegelaussteifung Doppel-Anbauregal Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 500mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kpl. mit 2 x 5 Böden Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Längsriegelaussteifung · Feldlast: 1000kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 59,028 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Farbe: lichtgrau, RAL 7035 · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 500 mm · Aussteifung: Längsaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel-Anbauregal
Anzahl Fachböden:
2x5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
2x500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 336,14*
€ 402,17*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,87*
€ 402,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,06*
€ 407,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,06*
€ 455,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,39*
€ 499,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.