Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 1591 HSS Ø 15 mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G512721
zw-G512721
Artikel-Nr.:
     4757-1491658
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159115000
EAN/GTIN:
     4026271007988
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 vorstehende Schneidkanten und zylindrischem Schaft. Bohrer mit Ø ≥ 10 mm mit Schaft-Ø 10 mm. Für maßhaltige Bohrungen in Weichholz, europäischen Harthölzern, Spanplatten sowie MDF Platten. Ideal im Akkuschrauber in Weichholz einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
100
Bohr-Ø (mm):
15
Gesamtlänge (mm):
160
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER, HSS, 15,0, 4026271007988, 159115000, SPIRALBOHRER, HOLZBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 20,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,66*
€ 20,93*
16 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 15,02*
€ 21,32*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 27,87*
€ 37,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.