Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XS gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XS gr
Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XS gr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1491765
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79595-1120-XS
EAN/GTIN:
     4030646284010
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, 2 offene Innentaschen, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, körpernahe, modische Passform· Marketingclaim extrem leicht und anschmiegsam· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
XS
Marke:
FHB
Ausführung:
2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, 2 offene Innentaschen, eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, körpernahe, modische Passform
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 56,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,60*
€ 56,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.