| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1491783 Herst.-Nr.: 79595-1520-4XL EAN/GTIN: 4030646347784 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften 2 offene Innentaschen, körpernahe, modische Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen· Marketingclaim extrem leicht und anschmiegsam· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, 2 offene Innentaschen, eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, körpernahe, modische Passform | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, herrenjacke grün fhb, herren jacke, herrenjacke grün, Fleecejacken, Strick-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Jacke, 8000034892 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,28* | € 55,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,58* | € 56,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|