| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1491802 Herst.-Nr.: 79595-3620-5XL EAN/GTIN: 4030646348217 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: extrem leicht und anschmiegsam · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau-schwarz | Größe: | 5XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, 2 offene I | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| |