Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Visline V1 Nr.2412 Gr.40 grün/orange/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1491816
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2412040
EAN/GTIN:
     4030913876078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Visline V1 Bundjacke grün/orange/schiefer 40. Dreifarbig und bequem. Ob im Garten oder als Staplerfahrer · mit der V1 Bundjacke sind Sie immer präsent und arbeiten dank Golffalte im Rücken · Gummizug im Bund und verstellbaren Ärmelbündchen jederzeit bequem. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/orange/schiefer
Größe:
40
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 27,94*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,08*
€ 28,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2412024
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2412025
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2412026
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2412027
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2412028
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2412029
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2412030
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2412038
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2412042
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2412044
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2412046
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2412048
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2412050
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2412052
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2412054
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.