Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Visline Nr.2471 Gr.XS schwarz/orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1492077
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2471040
EAN/GTIN:
     4030913879604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Visline Shorts schwarz/orange/zink XS. Luftig und leicht. Die ideale Hose für den Sommer: Das kurze Bein verspricht ein hervorragendes Körperklima · während sieben Taschen und die Hammerschlaufe genügend Platz für wichtiges Werkzeug bieten. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange/zink
Größe:
XS
Stoffgewicht ca.:
285 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,03*
€ 17,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 17,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 17,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 18,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2471044
ab € 12,00*
Ähnlich
Planam
2471048
ab € 12,03*
Ähnlich
Planam
2471052
ab € 12,06*
Ähnlich
Planam
2471056
ab € 12,08*
Ähnlich
Planam
2471060
ab € 12,08*
Ähnlich
Planam
2471064
ab € 13,22*
Ähnlich
Planam
2471068
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.