| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1492319 Herst.-Nr.: 120792030209-90C58 EAN/GTIN: 5711074017751 |
| | |
|
| | |
| 70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®) das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gesäßtaschen, verstärkt · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Zollstocktasche, verstärkt · geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Kugelschreibertasche · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Schrittlänge 90 cm / 35 inch· Tailllenumfang 108 cm / 42,5 inch Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | 90C58 | Kollektion: | MASCOT® Unique | für wen?: | Unisex | Marke: | MASCOT | Material: | 70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®) | Norm: | ProWash® - EN ISO 15797 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,73* | € 70,88* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,68* | € 71,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 57,20* | € 74,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|