Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Nr.15679 Größe 82C46 schwarzblau/hi-vis orange MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1493732
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15679-860-01014-82C46
EAN/GTIN:
     5711074291687
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 290 g/m² · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen, sowie Innentasche mit Patte und Magnetverschluss · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe · die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird · EN ISO 20471 Kl. 1 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Geschlecht: Unisex · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 78 cm / 30.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/hi-vis orange
Größe:
82C46
Kollektion:
MASCOT® Safe Supreme
Schrittlänge:
820 mm
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
EN 20471 Kl. 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,22*
€ 85,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,49*
€ 85,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 85,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 85,50*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 69,77*
€ 87,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.