Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 135°-Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 135°-Wi
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 135°-Wi
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1494471
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9193257
EAN/GTIN:
     4023149421952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Küchen-Systemtechnik
• Für variable Tischplattengrößen · Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster · Elektromotorische Höhenverstellung von 620 - 1295 mm · Hubweg 675 mm · Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger) · Höhenverstellung mit Sanftanlauf · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W) · Geschwindigkeit 40 mm/s · Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz) Set besteht aus: · 3 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen · 2 Stück Fußausleger 720 mm · 1 Stück Fußausleger 520 mm · 1 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger 135°-Winkel · 1 Stück elektronische Steuerung · 1 Stück Netzanschlusskabel EU · Länge 3000 mm · 1 Stück Motorverlängerungskabel · 1 Stück Handschalter Basic · Montagematerial · MontageanleitungWeitere technische Eigenschaften:· Varianten Komplettsets
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Gestellkomponenten graphitgrau pulverbeschichtet, Hubsäulen Aluminium silber eloxiert
Marke:
HETTICH
Belastbarkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischfuß, Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, schreibtischgestell silber, gestell arbeitstisch, hettich tischgestell, Tischfußgestell, Tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, 8000609985
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
413
Frei Haus
ab € 1.284,39*
€ 1.477,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,7579*
€ 1.492,4988*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,4988*
€ 1.776,07357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,1486*
€ 1.705,44683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,2184*
€ 1.573,4399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,0482*
€ 1.491,12736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.212,6279*
€ 1.443,0272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,7579*
€ 1.388,4419
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.