Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 6
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9647309040060
EAN/GTIN:
     4043952329252
Suchbegriffe:
Schraube
Schrauben
Reyher
Senkschrauben
DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00964.730· Normart DIN 964· Oberfläche galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN, 8000179389
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,2277*
€ 0,3113*
10 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,2485*
€ 0,3258*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,264*
€ 0,334*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2478*
€ 0,3831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 76,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.