Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M20x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M20x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M20x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9129200200070
EAN/GTIN:
     4043952184776
Suchbegriffe:
Reyher
Schrauben
Innensechskantschrauben
8000166219
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.920
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,064*
€ 1,4892*
6 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 1,1575*
€ 1,5275*
7 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 1,1747*
€ 1,5547*
2 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 1,1853*
€ 1,5653*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0995*
€ 1,8472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8472*
€ 2,19817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7437*
€ 2,075
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,6737*
€ 1,9917
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5383*
€ 1,83058
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4248*
€ 1,69551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3195*
€ 1,57021
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0995*
€ 1,30841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.