Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M14 8 feuerverz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348200140000
EAN/GTIN:
     4043952287811
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.820 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4050
250
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0687*
€ 0,0926*
6 Tage
4000
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1023*
3 Tage
4000
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0733*
€ 0,1047*
1 Tag
3150
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0821*
€ 0,1097*
5 Tage
4750
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0808*
€ 0,111*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0687* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 23,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.