Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.10(45) schwarz Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1495940
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330041.10.0
EAN/GTIN:
     4044465344350
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20347 · O2 HRO HI CI WR FO SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · HAIX® Smart Lacing mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10 (45)
Schutzklasse:
O2 HRO HI CI WR FO SRC
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,77*
€ 111,21*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 111,43*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 117,50*
€ 143,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 118,07*
€ 143,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 144,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,43*
€ 132,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,30*
€ 121,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.