Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9,5(44)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9,5(44)
Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9,5(44)
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1496048
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610024.9.5
EAN/GTIN:
     4044465337253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungskeil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der WeiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9,5(44)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Ausführung:
GORE-TEX, wasserdicht
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, 4721000324
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,29*
€ 125,05*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 102,23*
€ 126,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,10*
€ 140,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 146,72*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 125,58*
€ 146,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,72*
€ 150,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,21*
€ 146,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,46*
€ 138,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,68*
€ 130,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 107,49*
€ 127,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,23*
€ 121,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.