Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Schutzgarnitur Stockholm FS-E1140F/3332ZA/3310 VK9mm F69 Edelst.matt HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497638
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3918036
EAN/GTIN:
     4012789244762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2) · entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273 · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Profilvollstift Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl · für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm Unterkonstruktion: außen Stahl · innen Zamak/Stahl · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchs-Kategorie: 4 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Feuerschutz-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) · Schutzart: ES1 · Stiftstärke: 9mm · Werkstoff: Edelstahl · Werkstoff Unterteil: außen=Stahl, innen=Stahl+Zamak
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS-Schutz
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
42-47 mm
Vierkant:
9 mm
Farb-Nr.:
F69 Edelstahl matt / F69
Modell:
Stockholm FS-E1140F/3332ZA/3310
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 159,48*
€ 189,78
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 156,52*
€ 186,26
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 152,93*
€ 181,99
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 150,11*
€ 178,63
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 127,68*
€ 151,94
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.