| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1497686 Herst.-Nr.: 10725718 EAN/GTIN: 4012789536706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreie GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Entfernung: 72mm· Vierkant: 9mm· Typ: Kurzschild Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | FS | Oberfläche: | F1 Alu silberfarben | Lochung: | PZ | Farbe: | F1 | Marke: | HOPPE | Modell: | Stockholm FS-1140/353KH | für Türstärke: | 45-65 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, 8000349732 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |