| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1497803 Herst.-Nr.: 10722162 EAN/GTIN: 4012789515671 |
| |
|
| | |
| Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für spezielle Antipanik-Ausführung) · Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Lagerung: fest-drehbar-gelagert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Material: | Edelstahl | für Türstärke: | 40-65 mm | Zulassung: | DIN EN 179 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Lochung: | PZ | Gebrauchskategorie: | 4 | Befestigungstechnik: | Sertos-Verbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, hoppe langschild pz, feuerschutz garnitur, hoppe feuerschutzgarnitur, Feuerschutzbeschlag, FH-Beschlag, FS-Beschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, 3000202091 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,92* | € 62,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 49,05* | € 63,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,29* | € 66,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 56,01* | € 71,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 56,37* | € 71,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|