Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Schutzgarnitur Rotterdam FS-E86G/3331/3310/1401F VK9mm F69 HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497895
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3918141
EAN/GTIN:
     4012789245615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2) · entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273 · und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179 · Objekt-Garnitur Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest · ummontierbar · innen Türgriff fest/drehbar · wartungsfreies Gleitlager Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift Unterkonstruktion: außen Stahl · innen Zamak/Stahl · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchs-Kategorie: 4 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Feuerschutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 86G/Griff) · Schutzart: ES1 · Stiftstärke: 9mm · Werkstoff: Edelstahl · Werkstoff Unterteil: außen=Stahl, innen=Stahl+Zamak
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS-Schutz-Wechselgarnitur
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
42-47 mm
Vierkant:
9 mm
Farb-Nr.:
F69 Edelstahl matt / F69
Modell:
Rotterdam FS-E86G/3331/3310/1401F
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,97*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 164,06*
€ 195,23
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 161,53*
€ 192,22
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 157,27*
€ 187,15
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 155,09*
€ 184,56
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 130,97*
€ 155,85
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.