Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Schutzgarnitur Rotterdam FS-86G/3332ZA/3310/1401F VK9mm F1 Alu HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497898
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3920494
EAN/GTIN:
     4012789248760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2) · entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273 · und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179 · Objekt-Garnitur Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest · ummontierbar · innen Türgriff fest/drehbar · wartungsfreies Gleitlager Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl · für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm Unterkonstruktion: außen Stahl · innen Zamak/Stahl · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchs-Kategorie: 4 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Feuerschutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 86G/Griff) · Schutzart: ES1 · Stiftstärke: 9mm · Werkstoff: Aluminium · Werkstoff Unterteil: außen=Stahl, innen=Stahl+Zamak
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS-Schutz-Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
42-47 mm
Vierkant:
9 mm
Farb-Nr.:
F1 Aluminium silberfarben / F1
Modell:
Rotterdam FS-86G/3332ZA/3310/1401F
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, langschilder pz, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,15*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 148,13*
€ 176,27
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 147,23*
€ 175,20
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 141,38*
€ 168,24
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 140,14*
€ 166,77
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 117,15*
€ 139,41
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.