Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Rotterdam E58/42H/42HKVS/1401 VK8mm PZ F69 Edelst.matt HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497918
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10720618
EAN/GTIN:
     4012789504125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen: geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERT Plus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur Lagerung: außen Knopf fest · innen Türgriff fest/drehbar · Rückholfeder · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos ® · wartungsfreies Gleitlager Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift · gehärtet Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl · Schlüsselrosetten Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben · wechselseitig Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 4 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Wechsel-Garnitur (Knopf 58/Griff) · Sertos®: ja · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69 Edelstahl matt / F69
für Türstärke:
40-45 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Rotterdam E58/42H/42HKVS/1401
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,93*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 88,64*
€ 105,48
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 87,82*
€ 104,51
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 83,79*
€ 99,71
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 82,55*
€ 98,23
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 68,93*
€ 82,03
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.