Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH VA F69 RWSK/OL rd Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1498230
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721063
EAN/GTIN:
     4012789507812
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 78 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Sertos® · Entfernung: 78mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
RWSK/OL
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
46 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris E138/353KH
für Türstärke:
40-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 51,51*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 40,01*
€ 51,90*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,86*
€ 53,50*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 41,71*
€ 53,55*
1 Tag
14
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10721012
ab € 31,60*
Ähnlich
Hoppe
10721047
ab € 31,39*
Ähnlich
Hoppe
10721590
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.