| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1498240 Herst.-Nr.: 10724125 EAN/GTIN: 4012789528459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreie GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 717,8 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | F1 Alu silberfarben | Lochung: | OB | Farb-Nr.: | F1 | für Türstärke: | 40-45 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Paris 138/42H/42HKVS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur hoppe, Türbeschlag, Drückergarnitur, Wechselgarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, 8000348828 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |