Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Marseille E1138/42H/42HKVS VK8mm PZ F69 Edelst.matt HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498583
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10719991
EAN/GTIN:
     4012789499742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERT Plus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos ® · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Profilvollstift · gehärtet Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl · Schlüsselrosetten Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Griffrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben · wechselseitig Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 4 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) · Sertos®: ja · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Griffrosette=Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosette=Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69 Edelstahl matt / F69
für Türstärke:
40-45 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Marseille E1138/42H/42HKVS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosettengarnitur hoppe, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 51,62*
€ 61,43
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 51,31*
€ 61,06
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 49,33*
€ 58,70
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 47,58*
€ 56,62
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 47,20*
€ 56,17
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 39,06*
€ 46,48
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.