Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzgarnitur Marseille FS-E1138/353KH VK9mm PZ72 F69-S SecuSan® HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498588
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722744
EAN/GTIN:
     4012789519938
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreie Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Entfernung: 72mm · Vierkant: 9mm · Typ: Kurzschild
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS
Oberfläche:
F69-S Edelstahl matt - SecuSan®
Lochung:
PZ
Farbe:
F69-S
Marke:
HOPPE
Modell:
Marseille FS-E1138/353KH
für Türstärke:
40-65 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hoppe schutzbeschlag edelstahl, feuerschutz garnitur, feuerschutz-garnitur edelstahl, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 106,08*
€ 126,24
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 104,63*
€ 124,51
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 100,75*
€ 119,89
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 99,49*
€ 118,39
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 82,91*
€ 98,66
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.