| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1498594 Herst.-Nr.: 10720571 EAN/GTIN: 4012789503531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreies GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 870,01 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Wechselgarnitur | Oberfläche: | F69 Edelstahl matt | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 40-45 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Marseille E58/42H/42HKVS/1138 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, Türbeschlag, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürgarnitur, Zimmertürbeschlag, 8000349412 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |