Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Schutzgarnitur Stockholm FS-1141F/3331/3310 VK9mm PZ-92 F1 Alu HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1498972
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3961691
EAN/GTIN:
     4012789341454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Antipanik-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2) · entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273 · und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179 · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift Unterkonstruktion: außen Stahl · innen Zamak/Stahl · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchs-Kategorie: 4 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) · Schutzart: ES1 · Stiftstärke: 9mm · Werkstoff: Aluminium · Werkstoff Unterteil: außen=Stahl, innen=Stahl+Zamak
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS-Schutz
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-72 mm
Vierkant:
9 mm
Farb-Nr.:
F1 Aluminium silberfarben / F1
Modell:
Stockholm FS-1141F/3331/3310
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, langschild pz 92mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,70*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 131,09*
€ 156,00
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 131,08*
€ 155,99
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 125,48*
€ 149,32
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 124,77*
€ 148,48
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 103,70*
€ 123,40
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.