Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5012DR L.400mm D.30mm F69 Edelst.matt gerade Form HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499253
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3224510
EAN/GTIN:
     4012789460247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff · Stangenform mit Design-Elementen: Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange Stützen: rund · schräg 45° Befestigung: verdeckt · Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade Form · Farb-Nr.: F69 Edelstahl matt · F69 · Befestigung: BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm) · Durchmesser/Querschnitt: 30mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Bügelgriff · Stichmaß: 300mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Befestigungsabstand:
300 mm
Länge:
400 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
E5012DR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.