Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5012DR Stichmaß 400mm L.600mm F69 Edelst.matt gerade Form HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499255
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3224712
EAN/GTIN:
     4012789460629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff · Stangenform mit Design-Elementen: Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange Stützen: rund · schräg 45° Befestigung: verdeckt · Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade Form · Farb-Nr.: F69 Edelstahl matt · F69 · Befestigung: BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm) · Durchmesser/Querschnitt: 30mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Bügelgriff · Stichmaß: 400mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Befestigungsabstand:
400 mm
Länge:
600 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
E5012DR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.