Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Baden E1388Z/17KV/17KVS VA F69 U-Form OB DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499720
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3880761
EAN/GTIN:
     4012789154641
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Profilstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Form:
U-Form
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
38-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Drücker-Ø:
19 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
139 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
66 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Baden E1388Z/17KV/17KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hoppe, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 4,99*
ab € 6,49*
€ 8,65*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 9,55*
Lager 4757
49
1
€ 5,49*
ab € 7,00*
€ 9,61*
1 Tag
54
1
€ 6,95*
ab € 7,45*
€ 9,73*
5 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3880787
ab € 6,63*
Ähnlich
Hoppe
3880904
ab € 10,75*
Ähnlich
Hoppe
3881712
ab € 6,63*
Ähnlich
Hoppe
3881721
ab € 6,64*
Ähnlich
Hoppe
3883996
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.