| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1499781 Herst.-Nr.: 2736151 EAN/GTIN: 4012789163735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1036,01 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | F77-R messingfarben poliert Resista® | Lochung: | SK/OL | Farb-Nr.: | F77-R | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Atlanta M1530/23KV/23KVS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur messing wc, griff-rosettengarnitur wc, rosetten drückergarnitur, Türbeschlag, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürgarnitur, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, 8000348894 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |