| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1500263 Herst.-Nr.: 2711631 EAN/GTIN: 4012789151657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1028,25 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | F45-R verchr./satiniert verchr. Resista® | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F45-R | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Genova M1535/19KV/19KVS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hoppe, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur messing, Türbeschlag, Drückergarnitur, Wechselgarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, 8000348896 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |