Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antipanikstift Vierkantmaß 9mm Stift-L.134mm Eisen 55+75mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1500294
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3456396
EAN/GTIN:
     4012789416466
Suchbegriffe:
Panikstift
HOPPE-Eisen-Antipanik-Vollstift geteilt: asymmetrisch geteilt für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung: 55 + 75mm · Farbe: verzinkt · Produktlinie: Zubehör (Kleinteile) · Produkttyp: kein · Stiftstärke: 9mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 mm
Stiftlänge LA (außen):
55 mm
Stiftlänge LI (innen):
75 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Stahl
Panik-Funktion:
AP
Modell:
FSAP-Vollstift
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antipanikstift, Anti-Panik-Stifte, FH-Stift, FSAP-Vollstift, FS-Stift, Vierkantstifte FS Türen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.