Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Schraube Classic-Fast II D.4,0xL.35mm bvz VG TX FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1501464
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551136
EAN/GTIN:
     4048962283068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf · Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Marketingclaim: Die Spanplattenschrauben FSP II mit Senkkopf · Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde Vorteile: Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden. Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit. Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild. Topfeatures: Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität. Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf. Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände. In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Gewindelänge: 29,5mm · Inhalt: 1000 · Kern-ø: 2,5mm · Kopfhöhe: 2,6mm · Profi / DIY: Profi · Schaftdurchmesser: 2,94mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
Spanplattenschraube
Schrauben-Ø:
4,0 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
€ 6,40*
ab € 10,38*
€ 14,21*
€ 5,00*
ab € 10,45*
€ 14,35*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,53*
€ 17,20*
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 19,07*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 24,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.