Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Schraube Classic-Fast II D.4,5xL.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SK-Schraube Classic-Fast II D.4,5xL.35mm
SK-Schraube Classic-Fast II D.4,5xL.35mm
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1501486
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551158
EAN/GTIN:
     4048962283280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer FSP II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf · Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4,5mm· Gewindelänge: 29,7mm· Inhalt: 500· Kern-Ø: 2,9mm· Kopfhöhe: 2,8mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschrauben FSP II mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 3,3mm· Top Features: Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität. Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf. Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände. In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden. Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit. Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild. Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
Spanplattenschraube
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Kopf-Ø:
9,0 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ2
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schrauben, Schraube, Senkschrauben, 8000258452
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,73*
€ 9,34*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,70*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,14*
€ 11,26*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,27*
€ 11,47*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 12,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.