Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1501487 Herst.-Nr.: 551159 EAN/GTIN: 4048962283297 |
| | |
|
| | |
| Die fischer FSP II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf · Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Marketingclaim: Die Spanplattenschrauben FSP II mit Senkkopf · Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde Vorteile: Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden. Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit. Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild. Topfeatures: Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität. Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf. Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände. In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4,5mm · Gewindelänge: 34,7mm · Inhalt: 500 · Kern-ø: 2,9mm · Kopfhöhe: 2,8mm · Profi / DIY: Profi · Schaftdurchmesser: 3,3mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Typ: | Spanplattenschraube | Schrauben-Ø: | 4,5 mm | Schraubenlänge: | 40 mm | Oberfläche: | galv. verzinkt blau passiviert | Kopf-Ø: | 9 mm | Marke: | FISCHER | Ausführung: | PZ2 | Werkstoff: | gehärteter Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,23* | € 11,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,41* | € 11,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,02* | € 13,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,56* | € 14,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,33* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|