Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGSchr. Power-Full-ISO D8xL235mm Innenstern TX VG FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501661
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659398
EAN/GTIN:
     4048962250169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Doppel-Gewindeschraube PowerFull FIF-ST ZPF mit Doppelgewinde · Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten. Mit dem schlanken Zylinderkopf wird die Spaltbildung reduziert · zudem entstehen bei randnahen Verschraubungen keine Risse. Marketingclaim: Die Doppel-Gewindeschraube für die Befestigung von Aufdachisolierungen · mit Zylinderkopf und Innenstern TX Vorteile: Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFull Schrauben. Mit Doppelgewinde zur Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung · Zudem wird das Spaltrisiko verringert und der Eindrehwiderstand deutlich reduziert. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Das einzigartige PowerFull-Gewinde sorgt für die maximale Kraftübertragung. Alles in Allem führt dies zu Zeit- und Materialeinsparungen. Topfeatures: Zeit- und kostensparende Montage ohne Vorbohren. Mit geteiltem Gewinde zur Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen als Aufdachdämmung. Europäische Technische Zulassung garantiert Sicherheit. Zylinderkopf zum einfachen Versenken in Holz. Minimales Spaltrisiko durch schlanken Zylinderkopf. Weitere technische Eigenschaften: · Material: gehärteter Stahl · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schraubenabmessung: 8,0 x 235mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopf
Typ:
Holzbauschraube
Gewindelänge:
60 / 100 mm
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
235 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Antrieb:
TX40
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzschrauben, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 36,86*
€ 47,90*
Lager 4757
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 37,985*
€ 52,825*
€ 4,90*
ab € 35,875*
€ 55,255*
€ 5,00*
ab € 43,605*
€ 56,305*
€ 5,46*
ab € 45,69*
€ 58,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,825*
€ 62,86175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,455*
€ 60,04145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,365*
€ 51,60435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,705*
€ 48,43895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,985*
€ 45,20215
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.