Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierbandschraube 3x20mm SK klein bvz VG 200St. fischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501685
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660306
EAN/GTIN:
     4048962043600
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Gewindeschrauben
Schnellbauschrauben
Schraube
Die fischer Scharnierbandschraube FHT-SZ ZPF ist eine Spezialschraube für die Befestigung von Möbelbeschlägen · Scharnieren · Klavierbändern · Führungsschienen und Winkeln. Die Stahlschraube verfügt über einen kleinen Senkkopf (5 mm) · der bündig mit dem Scharnier abschließt. Dadurch wird eine feste Verbindung mit hochwertiger Optik erzielt und die Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe verringert. Das Vollgewinde der blau passivierten Schraube sorgt für optimale Kraftübertragung. Sie kann für Befestigungen in Furniersperrholzplatten (z. B. Multiplex) · mitteldichten Faserplatten (z. B. MDF-Platten) · Spanplatten und Grobspanplatten (z. B. OSB-Platten) und Vollholzplatten verwendet werden. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb (1) PZ1· ETA-Zulassung Ja· Gewindeart Vollgewinde· Gewindelänge Vollgewinde 15mm· Inhalt 200· Kopfhöhe 5mm· Kopf-Ø 5,0mm· Marketingclaim Die Spezialschraube für die Montage von Scharnieren und Klavierbändern.· Schraubenabmessung 3,0 x 20mm· Top Features Hochwertige Optik durch kleinen Senkkopf. Doppelkonus erhöht das Abdrehmoment und verhindert das Abreißen der Schraube. Geeignet für Vielzahl von Platten.· VDS-Zulassung Ja· Verpackungsvariante Faltschachtel· Vorteile Die Scharnierbandschraube verfügt über einen kleinen 5mm Kopf, der bündig mit dem Scharnier abschließt. Dadurch wird eine feste Verbindung mit hochwertiger Optik erzielt und die Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe verringert. Der Doppelkonus im Übergang vom Schraubenkopf zum Schraubenschaft erhöht das Abdrehmoment. Somit wird ein Abreißen der Schraube verhindert.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Typenbezeichnung:
Kreuzschlitz PZ
Form:
Senkkopf
Marke:
FISCHER
Ø:
3,0 mm
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,50*
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.