Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Power-Fast D4,5xL80m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube Power-Fast D4,5xL80m
Spanplattenschraube Power-Fast D4,5xL80m
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501739
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40505
EAN/GTIN:
     4006209405055
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer Power-Fast FPF-ST A4P aus Edelstahl A4 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für alle zulassungsrelevanten Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich · Pergolen · Zäunen · Fassaden · Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.Weitere technische Eigenschaften:· ETA-Zulassung: Ja· Gewindelänge: 50mm· Inhalt: 200· Kern-Ø: 2,7mm· Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A4 mit Senkkopf und Teilgewinde für Befestigungen im Außenbereich.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schaftdurchmesser: 3,25mm· Top Features: Aus Edelstahl A4: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Mit Senkkopf und Teilgewinde. Schneller Anbiss durch einzigartiges Power-Fast Gewinde. Dieses reicht bis in die Schraubenspitze. Exakter und splitterfreier Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube auch bei randnahen Verschraubungen. Spart Kraft und Akkukapazität: Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand.· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Das einzigartige Power-Fast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluß. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer Power-Fast Schrauben, in Weich- wie auch in Harthölzern.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
9,0 mm
Kopf-Tiefe:
2,7 mm
Antrieb:
TX20
Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Teilgewinde
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben v4a senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben, 8000236645
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 49,76*
€ 63,69*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,84*
€ 68,35*
3 Tage
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 58,99*
€ 73,50*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 59,03*
€ 73,70*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 103,54*
€ 125,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,35*
€ 81,3365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,51*
€ 72,0069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.