Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Power-Fast D5xL30mm Senkkopf Edelstahl A2 VG TX 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501777
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657070
EAN/GTIN:
     4048962039900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich · Pergolen · Zäunen · Fassaden · Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A2 mit Senkkopf und Vollgewinde für Montagen im Außenbereich. Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben. Schneller Anbiss durch einzigartiges PowerFast Gewinde. Dieses reicht bis in die Schraubenspitze. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluss. Aus Edelstahl A2: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Hohe Sicherheit durch ETA-Zulassung. Mit Vollgewinde und Senkkopf. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 24mm · Kern-Ø: 3mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 3,6mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 / 5,0 mm
Oberfläche:
blank
Schraubenlänge:
30 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
10 mm
Kopf-Tiefe:
3 mm
Antrieb:
TX20
Zulassung:
Ja
Inhalt:
200
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
A2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschrauben vollgewinde, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,0463*
€ 0,064*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 5,49*
ab € 0,0496*
€ 0,0682*
2 Tage
1200000
200
€ 6,40*
ab € 0,05574*
€ 0,07614*
2 Tage
1200000
200
€ 6,40*
ab € 0,06554*
€ 0,08974*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,1152*
€ 0,1512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.