Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schr. Power-Fast D3xL35mm SK Edelstahl A2 VG 100St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501798
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657142
EAN/GTIN:
     4048962040623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-SZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich · Pergolen · Zäunen · Fassaden · Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A2 mit Senkkopf und Vollgewinde für Befestigungen im Außenbereich. Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Exakter und splitterfreier Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube auch bei randnahen Verschraubungen. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben. Schneller Anbiss durch einzigartiges PowerFast Gewinde. Dieses reicht bis in die Schraubenspitze. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluß,Aus Edelstahl A2: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Mit Vollgewinde und Senkkopf. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 31mm · Kern-Ø: 2mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 2,25mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 / 3,0 mm
Oberfläche:
blank
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
6 mm
Kopf-Tiefe:
1,9 mm
Antrieb:
PZ1
Zulassung:
Ja
Inhalt:
100
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
A2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 2,11*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,72*
3 Tage
200
€ 6,40*
ab € 4,72*
€ 6,76*
3 Tage
200
€ 6,40*
ab € 5,54*
€ 7,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 13,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.