Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schr. Power-Fast D4xL40 LinsenSK Edelstahl A2 VG 200St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501867
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657341
EAN/GTIN:
     4048962045499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-LZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Die Schraube mit Linsensenkkopf eignet sich besonders für Befestigungen · bei denen die Schraubenköpfe sichtbar bleiben. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich · Pergolen · Zäunen · Fassaden · Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A2 mit Linsensenkkopf und Vollgewinde für federleichte Montage im Außenbereich. Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben. Schneller Anbiss durch einzigartiges PowerFast Gewinde. Dieses reicht bis in die Schraubenspitze. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Aus Edelstahl A2: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Leicht einzuschrauben durch innovative Gewindegeometrie. Ansprechende Optik durch Linsensenkkopf. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 35mm · Kern-Ø: 2,5mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 2,9mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 / 4,0 mm
Oberfläche:
blank
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
8 mm
Kopf-Tiefe:
2,5 mm
Antrieb:
PZ2
Zulassung:
Ja
Inhalt:
200
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
A2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben a2, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschrauben vollgewinde, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 6,85*
2 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 13,05*
€ 17,76*
3 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 15,31*
€ 20,71*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 28,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,98*
€ 36,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.